Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
GlasreinigerLeiter Oberteil 1x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-802514
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     802514
EAN/GTIN:
     4009199802514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die
unterschiedlichsten Arbeitshöhen.
+ Leiternoberteil mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt
+ Stabile Steckverbindung mit Verriegelung
+ Leiternunterteil mit breiter Traverse und rutschhemmenden Fußkappen
Info: Die max. Standhöhe auf der Leiter darf nicht höher als 7,00 m
über der Aufstellfläche betragen (Vorgabe DGUV Vorschrift 38 Bauar
beiten). Der maximale Aufbau beträgt: 1 + 2 + 2 + 3 (= maximale
Leiterlänge, siehe Abb.)
Max. Belastung des 4-tlg. Satzes 100 kg
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.90 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.12 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,16 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Anbringung:
Oberteil
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Aluleiter, geprüfte Qualität, Oberteil, 1x8 Sprossen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.