Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-Traverse 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveau-Traverse 970 mm
Niveau-Traverse 970 mm
Niveau-Traverse 970 mm
Niveau-Traverse 970 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-213778
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     213778
EAN/GTIN:
     4009199213778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern
+ Traverse für alle SprossenLeitern mit Ausstanzung im Holm
+ Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von 64 mm (Höhe der
Traverse ohne Fußkappe)
+ Beidseitiger Höhenausgleich für sicheren Stand auf Treppen, Absätzen
und Bodenunebenheiten bis zu 250 mm
+ Höhenverstellung farblich gekennzeichnet
+ Inclusive ausführlicher Montageanleitung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.97 Meter
Transportbreite:
0.11 Meter
Transporthöhe:
0.08 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,00387 m³
Nettogewicht:
2.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.000 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.02 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,02 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Traverse, 970 mm, Niveau-Traverse, Quertraverse, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.