Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
STABILO StehLeiter 1x5 Stufen R13
Artikel-Nr.:
     C2457-136039
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     136039
EAN/GTIN:
     4009199136039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken
für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen
Arbeitsplätzen
+ 80 mm tiefe R13 Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
+ Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender
R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis
möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da
Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und
integriertem Eimerhaken
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-
Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-
Holmabschlussstopfen
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte
Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren
Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,22 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.20 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.20 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,20 PVC
Aufstelllänge min.:
1.05 Meter
Aufstelllänge max.:
1.05 Meter
Aufstellbreite min.:
0.55 Meter
Aufstellbreite max.:
0.55 Meter
Aufstellfläche min.:
0.58 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.58 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.80 Meter
Produktlänge HHL:
1.95 Meter
Standhöhe HHL:
1.20 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.20 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, STABILO, StehLeiter, Stufen-StehLeiter, geprüfte Qualität, 5 Stufen, Stufen-Leiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.