Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SchiebeLeiter +S 2x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
STABILO SchiebeLeiter +S 2x12
Artikel-Nr.:
     C2457-131621
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131621
EAN/GTIN:
     4009199131621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Die stabile, zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination
für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative
Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg
und als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die innovative KRAUSE
Trigon-Traverse sind die Leiternteile der Schiebeleiter 2 x 12 separat
verwendbar.
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe
Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen
sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im unteren
Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative,
blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im oberen
Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von
Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/ Sprossen-/ Holmverbindung
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit der
bewährten KRAUSE Trigon-Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu
herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.55 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
19.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
20.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.25 Meter
Aufstelllänge max.:
2.15 Meter
Aufstellbreite min.:
0.97 Meter
Aufstellbreite max.:
0.97 Meter
Aufstellfläche min.:
1.21 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.10 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.70 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.70 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.05 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.70 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
4.35 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
2.35 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
3.50 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
3.30 Meter
Traversenbreite:
1.00 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, Stufenleiter, 2x12, Profi, Anlegeleiter, Verkehrsweg, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.