Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-127563
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127563
EAN/GTIN:
     4009199127563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche
und umlaufender Absicherung.
- Sicherheitsbügel und Kette für einen rundum sicheren und
großflächigen Arbeitsplatz
- Große Standplattform 500 x 450 mm
- Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren
Stand und einen leichten Transport der Leiter
- Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
- Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende
Unterbringung
- Integrierte Zug- und Drucksicherung für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.25 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,51 m³
Nettogewicht:
29.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
29.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
2.39 Meter
Aufstelllänge max.:
2.39 Meter
Aufstellbreite min.:
1.11 Meter
Aufstellbreite max.:
1.11 Meter
Aufstellfläche min.:
2.65 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.65 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
3.80 Meter
Produktlänge HHL:
4.10 Meter
Standhöhe HHL:
2.80 Meter
Arbeitshöhe HHL:
4.80 Meter
Traversenbreite:
1.10
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause plattformleiter 12 stufen, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Stufen-StehLeiter, große Plattform, fahrbar, Sicherheitsbügel, geprüfte Qualität, 12 Stufen, Profi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,14*
€ 845,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.