Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety StehLeiter 1x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Safety StehLeiter 1x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-126344
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126344
EAN/GTIN:
     4009199126344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die leichte und sichere Stufen-Stehleiter mit ergonomisch geformter
Multifunktionsschale und rutschhemmender Plattform.
- Große ergonomisch geformte Multifunktionsschale mit integriertem
Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
- 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit
Anti-Rutsch-Einlagen
- Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- 80 mm tiefe Sicherheitsstufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
- Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.10 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,116 m³
Nettogewicht:
5.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.11 Meter
Aufstelllänge max.:
1.11 Meter
Aufstellbreite min.:
0.50 Meter
Aufstellbreite max.:
0.50 Meter
Aufstellfläche min.:
0.55 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.55 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.90 Meter
Produktlänge HHL:
2.05 Meter
Standhöhe HHL:
1.25 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.25 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter 6 stufen krause, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, MONTO, Safety, Stufen-StehLeiter, geprüfte Qualität, 6 Stufen, Stehleiter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.