Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidy StehLeiter 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Solidy StehLeiter 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-126221
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126221
EAN/GTIN:
     4009199126221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die solide und praktische Stufen-Stehleiter mit kleiner Ablage und
Eimerhaken für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.
- Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für Kleinteile und Eimerhaken
- 250 mm tiefe profilierte Stahl-Plattform
- Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- 80 mm tiefe Sicherheitsstufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.60 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,079 m³
Nettogewicht:
4.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
0.82 Meter
Aufstelllänge max.:
0.82 Meter
Aufstellbreite min.:
0.45 Meter
Aufstellbreite max.:
0.45 Meter
Aufstellfläche min.:
0.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.45 Meter
Produktlänge HHL:
1.60 Meter
Standhöhe HHL:
0.85 Meter
Arbeitshöhe HHL:
2.85 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause montagetritt 4 stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, MONTO, Stufen-StehLeiter, Solidy, 4 Stufen, Stehleiter, Stufen-Leiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.