Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
SePro D DoppelLeiter elox. 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-125828
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125828
EAN/GTIN:
     4009199125828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem MONTO-Programm
- sauber, komfortabel und langlebig.
- Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und
gewährleisten eine leichte Reinigung.
- Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
Info: Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein
Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und
einfache Reinigung der Leiter.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.20 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,14 m³
Nettogewicht:
5.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.03 Meter
Aufstelllänge max.:
1.03 Meter
Aufstellbreite min.:
0.48 Meter
Aufstellbreite max.:
0.48 Meter
Aufstellfläche min.:
0.49 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.49 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.65 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.65 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.15 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.05 Meter
Sprossenanzahl:
5 Stück
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, MONTO, SePro D, Stufen-DoppelLeiter, Doppelleiter, beidseitig, Bockleiter, Stehleiter, geprüfte Qualität, 2x5 Stufen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.