Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124814
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124814
EAN/GTIN:
     4009199124814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)
+ Bei fahrbaren Stehleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.80 Meter
Transportbreite:
0.65 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
6.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,06 PVC
Aufstelllänge min.:
0.72 Meter
Aufstelllänge max.:
0.72 Meter
Aufstellbreite min.:
0.62 Meter
Aufstellbreite max.:
0.62 Meter
Aufstellfläche min.:
0.45 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.45 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.25 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.25 Meter
Produktlänge Bockstellung:
0.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
0.70 Meter
Sprossenanzahl:
3 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Profi, Doppelleiter, beidseitig, Bockleiter, Stehleiter, geprüfte Qualität, fahrbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.