| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-124418 Herst.-Nr.: 124418 EAN/GTIN: 4009199124418 |
| | |
|
| | |
| Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung. + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 1.95 Meter | Transportbreite: | 0.40 Meter | Transporthöhe: | 0.10 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,07 m³ | Nettogewicht: | 4.2 Kilogramm | Bruttogewicht: | 4.28 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.07 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,08 PVC | Aufstelllänge min.: | 0.51 Meter | Aufstelllänge max.: | 0.51 Meter | Aufstellbreite min.: | 0.38 Meter | Aufstellbreite max.: | 0.38 Meter | Aufstellfläche min.: | 0.19 Quadratmeter | Aufstellfläche max.: | 0.19 Quadratmeter | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach: | 2.90 Meter | Standhöhe Anlegeleiter einfach: | 0.90 Meter | Produkthöhe Anlegeleiter einfach: | 1.80 Meter | Produktlänge Anlegeleiter einfach: | 1.95 Meter | Sprossenanzahl: | 7 Stück | Traversenbreite: | keine Meter | Ursprungsland: | PL | Versandart: | Spediteur | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fussstopfen Leiter, Leiterfussstopfen, Leiterfußset, Leiternschuhe, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Anlegeleiter, 7 Stufen, TRBS, Abrutschschutz |
| | |
| |