Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124401
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124401
EAN/GTIN:
     4009199124401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für
bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen
für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die
Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.70 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,06 m³
Nettogewicht:
3.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.67 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.07 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,07 PVC
Aufstelllänge min.:
0.44 Meter
Aufstelllänge max.:
0.44 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.17 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.17 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
0.70 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
1.60 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
1.70 Meter
Sprossenanzahl:
6 Stück
Traversenbreite:
keine Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.