Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x8 Stu.elox.
Artikel-Nr.:
     2457-124227
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124227
EAN/GTIN:
     4009199124227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die SePro S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO-Programm -
sauber, komfortabel und langlebig.
- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem
Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und
gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch starke
Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschhemmende, profilierte Stufen
- Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
Info: Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein
Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und
einfache Reinigung der Leiter.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.55 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,18 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.10 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
1.50 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0.55 Meter
Aufstellbreite max.:
0.55 Meter
Aufstellfläche min.:
0.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.30 Meter
Produktlänge HHL:
2.50 Meter
Standhöhe HHL:
1.70 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.70 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, MONTO, StehLeiter, SePro S, geprüfte Qualität, eloxiert, 8 Stufen, Stufen-StehLeiter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 189,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 163,03*
€ 200,11*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 200,56*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,99*
€ 225,61*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 229,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.