Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiSystem Holmverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiSystem Holmverlängerung
CombiSystem Holmverlängerung
CombiSystem Holmverlängerung
Artikel-Nr.:
     C2457-122292
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122292
EAN/GTIN:
     4009199122292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
+ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z. B. Treppenstufen,
Bordsteinkanten usw.
+ Stufenlos verstellbar bis max. 400 mm
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.80 Meter
Transportbreite:
0.03 Meter
Transporthöhe:
0.08 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,002 m³
Nettogewicht:
2.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.13 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.13 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,13 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, Combi, geprüfte Qualität, Holmverlängerung, stufenlos verstellbar, bis 600 mm, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.