Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 60 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 88601E, : presenté de face
produit : 88601E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88601E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88601E
EAN/GTIN:
     3130630886013
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 60 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfenster über 3 Seiten. Einband aus festem PP (800µ) Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 356 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 135.0 MM Gewicht : 4035.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Up-line
Anzahl Ansicht:
120
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, Sichtmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,43*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 51,92*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,44*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,08*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,77008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,81004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.