| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-86353E Herst.-Nr.: 86353E EAN/GTIN: 3130630863533 |
| |
|
| | |
| Sichtmappe PP Herausnehmbar 30 Hüllen transparent Grün Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1300.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Sichtmappen | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 800µ | Ablageformat: | DIN A4 | Anzahl Ansicht: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, exacompta dokumentenmappe pp, präsentations alben, präsentations-mappe polypropylen, Sichtmappen, Dokumente schützen |
| | |
| |