| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-85E Herst.-Nr.: 85E EAN/GTIN: 3130630000853 |
| |
|
| | |
| Register farbig bedruckt PP 120 Mu 5-teilig A4+ Farben sortiert Indexseite verstärkt und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com Format A4+ für eine passende Ablage von Prospekthüllen Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 57 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1245.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Verpackung: | Karton | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 120µ | Ablageformat: | DIN A4 MAXI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister mehrfarbig 1-5 folie a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |