| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-1118E Herst.-Nr.: 1118E EAN/GTIN: 3130630011187 |
| |
|
| | |
| Register mit Beschriftungsfeld aus Standard Karton 155g mit 18 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Elfenbein Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 190 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 45.0 MM Gewicht : 1970.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Farbe: | Elfenbein | Stärke Deckel: | 0,2 mm | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, ordner-register a-z din-a4, ordner register, ordner-register a4 quer, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |