Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Little Marcel, Tagebuch mit Hängeschloß, 180 Seiten, liniert, 17x11cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 78224E Notizbuch 180 Blätter
Exacompta 78224E Notizbuch 180 Blätter
Artikel-Nr.:
     C2424-78224E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     78224E
EAN/GTIN:
     3130630782247
Suchbegriffe:
Tagebuch
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Little Marcel, Tagebuch mit Hängeschloß, 180 Seiten, liniert, 17x11cm Die humorvolle französische Marke Little Marcel mit seinen typischen Streifen, Farben und modernen Motiven. Erhältlich im Thekendisplay mit 10 Tagebüchern. Innenseiten aus elfenbeinfarbenem Vergé Papier. Neues Format: breiter, für ein angenehmeres Schreiben Format et poids : longueur 170 MM largeur 160 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 220 G Format et poids Karton : longueur 180.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 1200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Art pads and Papers
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Verpackung:
Sachet unitaire
Farbe:
Motive sortiert
Stärke Deckel:
2 mm
Kollektion:
Little Marcel
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss, Büroartikel, Zeichenmappen, Art pads and Papers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
78678E
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.