Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 60mm, für Format 50x70cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 59201E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz Raisin (500x650)
Exacompta 59201E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz Raisin (500x650)
Exacompta 59201E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz Raisin (500x650)
Artikel-Nr.:
     C2424-59201E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59201E
EAN/GTIN:
     3130631592012
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 60mm, für Format 50x70cm Schwarz Die Tragemappe wurde für die Ablage undden Transport von Zeichnungen, Fotos und Plänen entwickelt. Verschluss mit 2 Kunststoff Clips für einen perfekten Halt der Unterlagen. Mit einschiebbarem Griff aus Kunststoff. Format et poids : longueur 730 MM largeur 535 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 1108 G Format et poids Karton : longueur 820.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 640.0 MM Gewicht : 2976.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Valisette multifonction
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Sachet unitaire
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,2 mm
Ablageformat:
500x650
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59101E
ab € 20,24*
Zubehör
Exacompta
59200E
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.