Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 28 mm, für Format DIN A3 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 59101E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A3
Exacompta 59101E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A3
Exacompta 59101E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A3
Artikel-Nr.:
     C2424-59101E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59101E
EAN/GTIN:
     3130630591016
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 28 mm, für Format DIN A3 Schwarz Die Tragemappe wurde für die Ablage undden Transport von Zeichnungen, Fotos und Plänen entwickelt. Verschluss mit 2 Kunststoff Clips für einen perfekten Halt der Unterlagen. Mit einschiebbarem Griff aus Kunststoff. Format et poids : longueur 432 MM largeur 320 MM hauteur : 28 MM Gewicht : 450 G Format et poids Karton : longueur 545.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 415.0 MM Gewicht : 1257.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Valisette multifonction
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Sachet unitaire
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,2 mm
Ablageformat:
DIN A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59200E
ab € 28,27*
Zubehör
Exacompta
59201E
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.