Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Ordonator 1-31 32 Fächer- 24x34 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 57042E Schnellhefter Blau Karton A4
Exacompta 57042E Schnellhefter Blau Karton A4
Exacompta 57042E Schnellhefter Blau Karton A4
Artikel-Nr.:
     C2424-57042E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57042E
EAN/GTIN:
     3130630570424
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Pultordner
Pultordner Ordonator 1-31 32 Fächer- 24x34 cm Blau Mit seinem Deckel aus farbigem Recycling-Karton und seinem dehnbarem Rüclen bietet dieser Pultordner eine hohe Strapazierfähigkeit und eine große Kapazität. Innenseite aus 300g Recycling-Karton. Mit 2-facher Lochung zum Erkennen von Dokumenten. Plastifizierte Taben von 1 bis 31 bedruckt für eine bessere Langlebigkeit. Format et poids : longueur 342 MM largeur 261 MM hauteur : 39 MM Gewicht : 1180 G Format et poids Karton : longueur 367.0 MM largeur 292.0 MM hauteur : 155.0 MM Gewicht : 7270.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Karton
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
43386
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Trennblatt, Trennblätter, schnellhefter pappe blau, karton schnellhefter, karton-schnellhefter blau, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
52983E
ab € 7,58*
Zubehör
Exacompta
52980E
ab € 44,26002*
Zubehör
Exacompta
52982E
ab € 7,54*
Zubehör
Exacompta
52985E
ab € 7,54*
Zubehör
Exacompta
57035E
ab € 10,72*
Zubehör
Exacompta
57037E
ab € 75,20004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.