Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen, Etikett und Gummizug aus Scotten Manila-Karton 600g Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 55950E, : presenté de face
produit : 55950E, : presenté de face
produit : 55950E, : presenté de face
produit : 55950E, : presenté de face
produit : 55950E, : presenté de face
produit : 55950E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-55950E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55950E
EAN/GTIN:
     3130630559504
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit 3 Klappen, Etikett und Gummizug aus Scotten Manila-Karton 600g Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Die Sammelmappe Maxi Capacity bietet die Kapazität einer Archivbox mit 35 mm Rücken. Geeignet für die Ablage von A4 Akten sowie für 24x32 Mappen. Aus 600 g festem karton ist diese Mappe robuster und nachhaltiger. Sie ist auch geeignet für eine intensive Verwendung. Die gerillte Oberfläche sorgt für eine angenehme Griffsicherheit. Aus echtem Premium Manila-Karton, FSC zertifiziert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 2700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
A4+ 320x240
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,02*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,78*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,87*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.