| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-559000E Herst.-Nr.: 559000E EAN/GTIN: 3130638559001 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug, aus PP - A4 Farben sortiert Sammelmappe aus PP zum kleinen Preis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 84 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 2.0 MM Gewicht : 840.0 G Format et poids Karton : longueur 337.0 MM largeur 223.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 5100.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Verpackung: | Karton | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 400µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Büro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |