Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55676E Aktenordner Polypropylen (PP) Violett A4
Exacompta 55676E Aktenordner Polypropylen (PP) Violett A4
Exacompta 55676E Aktenordner Polypropylen (PP) Violett A4
Artikel-Nr.:
     C2424-55676E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55676E
EAN/GTIN:
     3130630556763
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Violett Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Farbe:
Violett
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
A4 maxi 24x32cm
Kollektion:
Iderama® PP
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, dokumentenmappe exacompta a4 kunststoff, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,12*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,49*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,80*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.