| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55519SE Herst.-Nr.: 55519SE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton 400g/m2 - A4 lila Türkis Hochwertiger und umweltschonender Manila-Karton mit FSC® Zertifizierung. Intensive Farben bringen Ihr Ablagesystem zum Strahlen. Rückenetikette zum Identifizieren der Akten. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 94 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 24.0 MM Gewicht : 940.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4880.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Türkis | Stärke Deckel: | 500µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |