Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton 400g/m2 - A4 lila Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 55504SE, : presenté de face
produit : 55504SE, : presenté de face
produit : 55504SE, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55504SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55504SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton 400g/m2 - A4 lila Orange Hochwertiger und umweltschonender Manila-Karton mit FSC® Zertifizierung. Intensive Farben bringen Ihr Ablagesystem zum Strahlen. Rückenetikette zum Identifizieren der Akten. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 94 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 24.0 MM Gewicht : 940.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4880.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Orange
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,73*
€ 86,5487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,6286*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,16*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 87,18*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,86*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.