| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55313E Herst.-Nr.: 55313E EAN/GTIN: 3130630553137 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 355g, für Format DIN A4 Grau Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Preis pro Sammelmappe, mit Rückenetikett. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 90 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 900.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4500.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grau | Stärke Deckel: | 475µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |