Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 110µ, 3 CD/DVD-Fächer, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 5521E, : presenté de face
produit : 5521E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5521E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5521E
EAN/GTIN:
     3130630055211
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 110µ, 3 CD/DVD-Fächer, für Format DIN A4 Kristall Mit 3 Fächer zum Schutz und Aufräumen von CD/DVD Glatte Oberfläche mit hoher Transparenz Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 145 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 4205.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
110µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, dvd hülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,47*
€ 189,7693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,12*
€ 185,7828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,10*
€ 173,859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,67*
€ 161,4473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,08*
€ 148,8452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,53*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,16*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,53*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.