Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 PP Kreacover sort Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55189E, : presenté de face
produit : 55189E, : presenté de face
produit : 55189E, : presenté de face
produit : 55189E, : presenté de face
produit : 55189E, : presenté de face
produit : 55189E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     505-8701863
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55189E
EAN/GTIN:
     3130630551898
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe A4 PP Kreacover sort Farben sortiert Sammelmappe mit Klarsichttasche zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Neuartiges Material: innen glatt und außen gekörnt. Verbesserte Transparenz. Laden Sie sich Ideen und Vorlagen unter www.exacompta.com herunter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 98 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 490.0 G Format et poids Karton : longueur 338.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 115.0 MM Gewicht : 3200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 3,32*
14 Tage
1305
25
pro Stück
€ 20,00*
ab € 2,59*
€ 3,48*
9 Tage
25
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 3,55*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,6486*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,88*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,63*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,65*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.