Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 5515E, : presenté de face
produit : 5515E, : presenté de face
produit : 5515E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-5515E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5515E
EAN/GTIN:
     3130630055150
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Eckspannmappe aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Rot Eckspannmappe mit Gummizug für eine einfache und praktische Ablage. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 64 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
584
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 0,77*
€ 1,27*
11 Tage
70
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,54*
3 Tage
450
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,87*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5512E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5532E
ab € 13,19*
Zubehör
Exacompta
5560E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5519E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5571E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5513E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5563E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5564E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5561E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5574E
ab € 0,54*
Zubehör
Exacompta
5569E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5568E
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.