Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Tabak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5574E, : presenté de face
produit : 5574E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5574E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5574E
EAN/GTIN:
     3130630055747
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannmappe aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Tabak Eckspannmappe mit Gummizug für eine einfache und praktische Ablage. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 64 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Tabak
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5512E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5532E
ab € 13,23*
Zubehör
Exacompta
5560E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5519E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5571E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5513E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5563E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5564E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5515E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5561E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5569E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5568E
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.