| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-548800E Herst.-Nr.: 548800E EAN/GTIN: 3130635488007 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Gummizug für Format 50x70cm, Kraft schwarz, 52x72cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 720 MM largeur 522 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 1271 G Format et poids Karton : longueur 745.0 MM largeur 535.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 6746.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 2,1 mm | Ablageformat: | 500x650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe schwarz, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |