Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Harmonika 12-teilig Iderama Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53927E, : presenté de face
produit : 53927E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-53927E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53927E
EAN/GTIN:
     3130630539278
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordnungsmappe Harmonika 12-teilig Iderama Hellblau Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. Ordnungsmappe mit hohe Kapazität durch sein Dehnbaren Rücken, perfekt für seine Dokumente zu transportieren Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen. FSC®-zertifiziert, das bedeutet, dass der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt. Dank der vorgestanzten Fenster auf dem Umschlag können die einzelnen Fächer einfach identifiziert werden. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 407 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2580.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Carte lustrée pelliculée
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Hellblau
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 36,77004*
Zubehör
Exacompta
5107E
ab € 33,84*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,82*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 37,50*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,53*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.