Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exafile aus PP, 60mm Rücken, Exactive- A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53534E, : presenté de face
produit : 53534E, : presenté de face
produit : 53534E, : presenté de coté
produit : 53534E, : presenté ouvert
produit : 53534E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53534E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53534E
EAN/GTIN:
     3130630535348
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Exafile aus PP, 60mm Rücken, Exactive- A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Ergonomische Mechanik. Mit Rückenetikett zum schnellen Auffinden der gewünschten Dokumente. Ergonomischer Rücken und handlicher Griff. Mit Gummizug für einen sicheren Transport. Exafile ist ebenfalls ausgestattet mit einem Klemmbrett und Notizblöcken, einer Innenhülle zur Ablage von Dokumenten; ebenso mit ein er perforierten Hülle mit Reißverschluss zur Ablage und zum Schutz von kleinen Dingen und Dokumenten. Format et poids : longueur 310 MM largeur 320 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 590 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 335.0 MM hauteur : 350.0 MM Gewicht : 6700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
50
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53634E
€ 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.