| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-532900E Herst.-Nr.: 532900E EAN/GTIN: 3130630532903 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Bändchen und Griff für Format 50x70cm Annonay, 52x72cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung. Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken. Mit integriertem Griff zum einfachen Transportieren der Zeichenmappe. Format et poids : longueur 720 MM largeur 590 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 1436 G Format et poids Karton : longueur 775.0 MM largeur 630.0 MM hauteur : 38.0 MM Gewicht : 7582.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte 70% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 2,4 mm | Ablageformat: | 500x650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, aktenordner grün exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe exacompta, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |