| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-538900E Herst.-Nr.: 538900E EAN/GTIN: 3157407003145 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Schleifchen und Griff für Format 50x70cm Kraft schwarz, 59x72cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen beim Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken. Mit integriertem Griff zum einfachen Transportieren der Zeichenmappe. Format et poids : longueur 721 MM largeur 590 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 1427 G Format et poids Karton : longueur 775.0 MM largeur 620.0 MM hauteur : 38.0 MM Gewicht : 7563.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 2,4 mm | Ablageformat: | 500x650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe schwarz, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |