| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-52461E Herst.-Nr.: 52461E EAN/GTIN: 3130630524618 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe Harmonika 9-teilig Campuns NEON - A4 Farben sortiert Campus® NEON, das neue Konzept für die Jugendliche mit funny und trendigen Neonfarben! Deckel aus extra-festem PP. Innen aus Karton, mit dehnbarem Rücken und 9 Fächern. Lässt sich ganz flach öffnen. Die Ordnungsmappe passt sich an den Inhalt an und nimmt keinen unnötigen Platz weg! Mit Gummizügen für einen perfekten Halt des Inhaltes. Einfache Kennzeichung dank vorgestanzten Fenstern auf der Vorderseite. Format et poids : longueur 330 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 422 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2110.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 2 mm | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Campus Néon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe 9fächer exacompta, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |