| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-5124E Herst.-Nr.: 5124E EAN/GTIN: 3130630051244 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g mit dehnbarem Harmonika-Rücken, bedruckten Indexfenstern und 24 Fächern Nature Future, für Format DIN A4 Grün Ordnungsmappe mit hoher Kapazität dank des dehnbaren Faltenrückens. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Ein PEFC-zertifiziertes Produkt der Nachhaltigkeit, dessen Rohstoffe aus regenerativen Wäldern stammen. Der Deckel aus Premium Manila-Karton bietet den Dokumenten einen perfekten Halt. Für eine längere Lebensdauer. FCS®-zertifiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 552 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2400.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Manila-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta fächermappe grün, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |