| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-447105E Herst.-Nr.: 447105E EAN/GTIN: 3130633447105 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton gelocht 375g/q2 A4 Rot Ermöglicht die Ablage von ungelochtem Schriftgut in Ordnern. Mit Gummizugverschluss zum Schutz des Inhalts auch unterwegs. Mit vorgezeichneten Linien zum sorgfältigen Beschriften des Inhalts. Dank der vorgestanzten Register können die Sammelmappen innerhalb des Ordners schnell gefunden werden. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 80 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 105.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 2200.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Rot | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Punchy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |