Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton gelocht 375g/q2 A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
produit : 447100E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-447100E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     447100E
EAN/GTIN:
     3130634471000
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Manila-Karton gelocht 375g/q2 A4 Farben sortiert Ermöglicht die Ablage von ungelochtem Schriftgut in Ordnern. Mit Gummizugverschluss zum Schutz des Inhalts auch unterwegs. Mit vorgezeichneten Linien zum sorgfältigen Beschriften des Inhalts. Dank der vorgestanzten Register können die Sammelmappen innerhalb des Ordners schnell gefunden werden. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 80 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 105.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,09*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,61*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,55*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.