| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-445410KHSB Herst.-Nr.: 445410KHSB EAN/GTIN: 4010933899059 |
| |
|
| | |
| Bewerbungsmappen DIN A4 PP Anthrazit Premium Bewerbungsmappe aus PP: Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus flexiblem Polypropylen. Für DIN A4, aus flexiblem PP. Blickdichter Vorderdeckel mit Silberdruck «Bewerbung». Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt DIN A4. Format et poids : longueur 310 MM largeur 230 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 70 G Format et poids Paket : longueur 0.0 MM largeur 0.0 MM hauteur : 0.0 MM Gewicht : 350.0 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 870.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Material: | Polypropylen | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |