Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe vertikale Prägung 3-teilig mit 2 Klemmschienen, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 49751B Aktenordner Karton Schwarz
Exacompta 49751B Aktenordner Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-49751B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49751B
EAN/GTIN:
     3130630497516
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe vertikale Prägung 3-teilig mit 2 Klemmschienen, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz 50 Stück Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton Leinen-Optik. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 5 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. 3-teilig mit 2 Klemmschienen. Mit senkrechter Prägung. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 76 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 5735.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49752B
ab € 1,76*
Zubehör
k.A.
49758B
ab € 88,31*
Zubehör
k.A.
48662B
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
48661B
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.