| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-48661B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 48661B EAN/GTIN: 3130630486619 |
| |
|
| | |
| Set 3 Stück Bewerbungsmappen 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz 3-er Set Bewerbungsmappen aus Manila-Karton 400g. 3-teilig mit 2 Klemmschienen. Mit Prägung senkrecht. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 290 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4420.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Material: | Manila-Karton | Verpackung: | Eingeschweißt | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |