| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-437807B Herst.-Nr.: 437807B EAN/GTIN: 4010962025955 |
| |
|
| | |
| Klemmappe Euro Clip aus PVC mit Exaclip Kapazität 30 Blatt, DIN A4 Blau Mit Metallclip zur Befestigung der Dokumente, 10 Jahre Garantie. Deckel aus transparentem PVC, leichte Körnung. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 60 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 1325.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Präsentationsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 140µ - 200µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmhefter a4 30 blatt blau, clip hefter, cliphefter a4, Präsentationsmappen, Dokumente schützen |
| | |
| |