| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-415E Herst.-Nr.: 415E EAN/GTIN: 3130630004158 |
| |
|
| | |
| Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 250 Blatt, 110g, kariert Qualität. Hochwertiger Einband, fester Deckel mit schwarzem Leinenüberzogen. Blätter einzeln paginiert. Papier. 100g/qm, holzfrei, w eiß. Verpackung. Einzeln im Karton verpackt. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Kladde mit karierten und einzeln paginierten Seiten. Format et poids : longueur 300 MM largeur 220 MM hauteur : 49 MM Gewicht : 2000 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Geschäftsbücher | Zertifizierung 1: | ISO9706 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, geschäftsbuch a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch, Geschäftsbücher, Papier |
| | |
| |