Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 18m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40349E, : presenté de coté
produit : 40349E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40349E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40349E
EAN/GTIN:
     3130631403493
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 18m Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 6 Boxen Format et poids : longueur 57 MM largeur 40 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 200.0 MM largeur 40.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 280.0 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 218.0 MM hauteur : 162.0 MM Gewicht : 3470.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,67004*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,40*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.