Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 352622B Hängeordner A4 Karton Elfenbein
Exacompta 352622B Hängeordner A4 Karton Elfenbein
Artikel-Nr.:
     C2424-352622B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     352622B
EAN/GTIN:
     4010903526220
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Elfenbein Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit halbem Deckel und kaufmännischer Heftung. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 45 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2450.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Elfenbein
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner, Sammelmappen, Ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 30,7316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.629,94*
€ 1.939,6286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.621,52*
€ 1.929,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.577,15*
€ 1.876,8085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.551,57*
€ 1.846,3683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.536,58*
€ 1.828,5302
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.072,31*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.103,11*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.079,40*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 1.079,23*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 1.078,66*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.077,84*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.078,90*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.250,14*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.260,68*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.254,92*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.258,56*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.258,45*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.258,99*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 1.250,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.