Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 352522B Hängeordner A4 Karton Elfenbein
Exacompta 352522B Hängeordner A4 Karton Elfenbein
Artikel-Nr.:
     C2424-352522B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     352522B
EAN/GTIN:
     4010903525223
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Elfenbein Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit vollem Deckel, Behörden- und kaufmännischer Heftung. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 54 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Elfenbein
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,97*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 31,7994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.659,76*
€ 1.975,1144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.631,27*
€ 1.941,2113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.600,30*
€ 1.904,357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.589,97*
€ 1.892,0643
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.105,14*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,44*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,45*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.251,61*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,06*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.