Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappen 18 F 5-farb so Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
produit : 22180E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-22180E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     22180E
EAN/GTIN:
     3130630221807
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftenmappen 18 F 5-farb so Farben sortiert Mit verstärktem dehnbarem Rücken für eine höhere Fassungsvermögen Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt, für eine hohe Langlebigkeit. Format et poids : longueur 327 MM largeur 240 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 738 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 95.0 MM Gewicht : 3989.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Unterschriftenmappen
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,61*
€ 79,2659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
22210E
ab € 51,88*
Zubehör
Exacompta
24124E
ab € 6,34*
Zubehör
Exacompta
24123E
ab € 8,30*
Zubehör
Exacompta
24121E
ab € 6,30*
Zubehör
Exacompta
24185E
ab € 8,27*
Zubehör
Exacompta
24184E
ab € 8,23*
Zubehör
Exacompta
24181E
ab € 8,22*
Zubehör
Exacompta
24245E
ab € 10,24*
Zubehör
Exacompta
24244E
ab € 10,28*
Zubehör
Exacompta
24241E
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.