| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-1931E Herst.-Nr.: 1931E EAN/GTIN: 3130630019312 |
| |
|
| | |
| Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 31 Positionen Taben 1-31, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 270 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1350.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Farbe: | Grau | Stärke Deckel: | 120µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister a4 1-31 grau, kunststoff-register 1-31, kunststoff register, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |